{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 100% algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 380 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Cor | azul real | |
Tamanho de confeção PT | 114 | |
Tipo de produto | Pantalón protector para soldadores |
Número do artigo | 091599 114 | |
EAN/GTIN | 4050274860363 | |
Número do fabricante | 01096 50062 001 41-114 |