{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | INDUSTRY | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 270 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial | |
Cor | azul real | |
Tamanho de confeção PT | 56L | |
Tipo de produto | Jardineira |
Número do artigo | 091592 56L | |
EAN/GTIN | 5707209834508 | |
Número do fabricante | 10569-442-11 90C56 |