Casaco Rockford, preto, Tamanho unissexo: S

N.º do artigo: 091571 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

MASCOT O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca MASCOT

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da anca em cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 65% poliéster; 35% algodão
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 270
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801
  • Lavar: Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série INDUSTRY
Género Unissexo
Composição do tecido 65% poliéster; 35% algodão
Gramatura do material/densidade do tecido 270 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801
Lavar Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial
Cor preto
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Casaco de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091571 S
EAN/GTIN 5707209813558
Número do fabricante 10509-442-09 S

Descrição

Versão:

Casaco de gola alta e dois bolsos no peito com aba e um bolso interior.
  • Grande liberdade de movimentos graças às mangas pré-moldadas.
  • Fecho de correr com aba de proteção contra intempéries e botões de pressão ocultos.
  • O cós e os punhos são reguláveis em largura por meio de botões de pressão.

Mascot® INDUSTRY. Linha de vestuário profissional clássica para indústria, unicolor com costuras contrastantes. Especialmente robusta e resistente graças às costuras derrubadas triplas. Desenvolvida com lavandarias industriais. Disponível em diferentes cores e qualidades de tecido.

Nota:

Disponível a pedido noutras cores, tamanhos e qualidades de tecido. Consulte a tabela de tamanhos para mais pormenores sobre o tamanho.
Casaco em azul centáurea com o n.º 091572.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta