{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Splash | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 100% algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 525 g/m2 | |
Lavar | Apto para el lavado industrial | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Designação do fabricante | Chaqueta 2160 Splash Proban | |
Cor | antracita oscura / gris | |
Tamanho de confeção PT | 66 | |
Tipo de produto | Chaqueta de protección para soldadores |
Número do artigo | 091501 66 | |
EAN/GTIN | 4057121022035 | |
Número do fabricante | 952160-537-66 |