Casaco de trabalho de proteção para soldador Splash 102

N.º do artigo: 091501 102
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

ROFA O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca ROFA

Tamanho normal homens
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida da cintura em cm Sleeve length cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Tamanhos estreitos homens
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida da cintura em cm Sleeve length cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Tamanho largo homens
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida da cintura em cm Sleeve length cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Tamanho homens
Tamanho INT Medida da cintura em cm Sleeve length cm Medida interior da perna em cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% algodón
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 525
  • Lavar: Apto para el lavado industrial
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Splash
Género Caballero
Composição do tecido 100% algodón
Gramatura do material/densidade do tecido 525 g/m2
Lavar Apto para el lavado industrial
Vestuário conforme DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Designação do fabricante Chaqueta 2160 Splash Proban
Cor antracita oscura / gris
Tamanho de confeção PT 102
Tipo de produto Chaqueta de protección para soldadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091501 102
EAN/GTIN 4057121022073
Número do fabricante 952160-537-102

Descrição

Ejecución:

Proteção para soldador de alta qualidade num design moderno de dois tons. Proteção permanente e ideal contra chamas durante trabalhos de soldadura. Conforto de utilização agradável com alta proteção. Alta solidez da cor devido à coloração de indantreno. A qualidade do tecido pesado de 525 g/m2 destina-se especialmente a trabalhos de soldadura intensivos. Proteção permanente contra chamas - mesmo após 100 lavagens de acordo com a norma EN ISO 15797.
Casaco de trabalho da série Splash, de gola variável, que pode ser usada como gola alta ou gola dobrada.
  • Dois bolsos no peito com aba e fecho autoaderente.
  • Punhos de largura ajustável com botões de pressão.
  • Dois bolsos laterais embutidos com fecho de correr oculto.

Norma:

  • EN ISO 11611, Classe 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Nota:

O tamanho indicado na loja corresponde ao tamanho de roupa na Alemanha. Consulte a tabela de tamanhos ou os dados técnicos para os tamanhos correspondentes no seu país.
Disponível noutras cores a pedido. Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa secção de informações no final do catálogo.
Casaco de trabalho e de proteção para soldador em antracite escuro / cinzento com gramagem têxtil de 330 g/m² certificado conforme EN 11611, Classe 1 com o n.º 091482.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta