{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário ignífugo Blakläder | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 78% lã merino; 20% modacrílico; 2% fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 225 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa delicada a 60 °C | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor | |
Cor | preto | |
Tamanho unissexo | M | |
Norma | EN IEC 61482-2 | |
Tipo de produto | Roupa interior ignífuga |
Número do artigo | 091458 M | |
EAN/GTIN | 7330509655818 | |
Número do fabricante | 188910759900M |