{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Ropa ignífuga Blakläder | |
Género | Unisex | |
Composição do tecido | 78% lana merina; 20 % modacrilo; 2% fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 225 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C prendas delicadas | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Cor | negro | |
Tamanho unissexo | 3XL | |
Norma | EN IEC 61482-2 | |
Tipo de produto | Ropa interior de protección contra las llamas |
Número do artigo | 091458 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509655863 | |
Número do fabricante | 188910759900XXXL |