{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 60% modacrilo; 39% algodón; 1 % fibra de carbono | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 280 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Cor | negro / antracita | |
Tamanho de confeção polegadas | 34 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Tipo de produto | Pantalón de señalización |
Número do artigo | 091449 34 | |
EAN/GTIN | 5036108368303 |