Calças de trabalho multinorma WX3™ 30

N.º do artigo: 091449 30
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho em polegadas Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 60% modacrilo; 39% algodón; 1 % fibra de carbono
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 280
  • Vestuário standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Composição do tecido 60% modacrilo; 39% algodón; 1 % fibra de carbono
Gramatura do material/densidade do tecido 280 g/m2
Vestuário standard Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Vestuário conforme DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo
Cor negro / antracita
Tamanho de confeção polegadas 30
Norma EN IEC 61482-2; EN 13034-6
Tipo de produto Pantalón de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091449 30
EAN/GTIN 5036108368273

Descrição

Ejecución:

A coleção Portwest WX3™ é fabricada a partir de tecido inerente de 280 g Modaflame™ e combina vestuário de proteção robusto com conforto e estética. A propriedade inerente assegura que as propriedades retardantes de chamas permanecem intactas. As aplicações em tecido elástico oferecem uma excelente flexibilidade em áreas sujeitas a alta atividade, tornando o trabalho diário mais fácil. As soluções de design sofisticado para a bainha, fechos e bolsos garantem um ajuste e segurança inigualáveis.
As calças de trabalho oferecem alto conforto graças ao cós elástico lateral e às aplicações em tecido elástico.
  • Bolso para régua desdobrável e vários bolsos para espaço de armazenamento suficiente.
  • Bolsos de joelheiras com ajuste de altura para duas opções de posicionamento.
  • Bainha ajustável para diferentes comprimentos de pernas.

Norma:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6,4 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 tipo PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8,4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta