{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Highline | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 35% algodão; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 285 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma UV 801; Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | Limpeza com percloroetileno | |
Secar | Secagem suave no tambor (baixa temperatura) | |
Passar | quente, até 200 °C, no máximo | |
Cor | xisto/preto | |
Material | Algodão, poliéster | |
Tamanho de confeção PT | 60 | |
Tamanho FR | 56 | |
Fecho para calças | Fecho de correr | |
Fecho de engate | Fivelas de segurança nos suportes | |
Extremidade da perna | reto, aberto | |
Número de bolsos laterais | 2 | |
Bolsos laterais | utilizado | |
Número de bolsos no joelho | 2 | |
Número de bolsos para metro articulado | 2 | |
Número de bolsos na coxa | 1 | |
Bolso na coxa com aba e fecho autoaderente | sim | |
Bolsa para telemóvel | sim | |
Bolso sobreposto | com aba e fecho autoaderente | |
Tipo de produto | Jardineira |
Número do artigo | 091332 60 | |
EAN/GTIN | 4030913068688 | |
Número do fabricante | 2332 060 |