Jardineira Highline 44

N.º do artigo: 091332 44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 35% algodão; 65% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 285
  • Vestuário standard: Norma UV 801; Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 60 °C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Highline
Serviço especial Acabamento têxtil
Género Homens
Composição do tecido 35% algodão; 65% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 285 g/m2
Vestuário standard Norma UV 801; Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 60 °C
Branquear não utilizar lixívia
Limpeza química Limpeza com percloroetileno
Secar Secagem suave no tambor (baixa temperatura)
Passar quente, até 200 °C, no máximo
Cor xisto/preto
Material Algodão, poliéster
Tamanho de confeção PT 44
Tamanho FR 40
Fecho para calças Fecho de correr
Fecho de engate Fivelas de segurança nos suportes
Extremidade da perna reto, aberto
Número de bolsos laterais 2
Bolsos laterais utilizado
Número de bolsos no joelho 2
Número de bolsos para metro articulado 2
Número de bolsos na coxa 1
Bolso na coxa com aba e fecho autoaderente sim
Bolsa para telemóvel sim
Bolso sobreposto com aba e fecho autoaderente
Tipo de produto Jardineira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091332 44
EAN/GTIN 4030913068602
Número do fabricante 2332 044

Descrição

Ejecución:

Coleção fresca e moderna Highline numa mistura de tecidos de alta qualidade, sem riscos e resistente ao encolhimento num visual de três cores. Cor de contraste em tecido de lona muito resistente. Durável graças à costura tripla nos pontos de esforço. Muitos detalhes úteis, como um bolso para telemóvel e metro, bem como um cós ajustável.
Jardineiras com cintura ajustável.
  • Bolso no peito com aba e fecho autoaderente.
  • Fivelas de segurança nas alças.

Descripción:

  • Dois bolsos frontais inseridos.
  • Cordão elástico no cós.
  • Fecho de correr no entrepernas.
  • Bolso duplo para metro articulado.
  • Bolso na coxa com aba e fecho autoaderente.
  • Bolso para telemóvel.
  • Dois bolsos aplicados nos joelhos com apliques coloridos.

Nota:

O tamanho indicado na loja corresponde ao tamanho de roupa na Alemanha. Consulte a tabela de tamanhos ou os dados técnicos para os tamanhos correspondentes no seu país.
Jardineiras na combinação de cores azul centáurea / marinho com o n.º 091331.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta