{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Highline | |
Serviço especial | Personalización textil | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 285 g/m2 | |
Vestuário standard | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Cor | azul violáceo / marino | |
Tamanho ES | 56C | |
Tamanho de confeção PT | 29 | |
Tamanho FR | 56C | |
Tamanho IT | 56C | |
Fecho para casaco | Cremallera | |
Faixa de fecho oculta | sí | |
Extremidade das mangas | Puño ajustable con Cierre por adherencia | |
Cós | Goma elástica en la cintura | |
Pregas elásticas nas costas | sí | |
Número de bolsos no peito com aba e fecho autoaderente | 2 | |
Número de bolsos laterais | 2 | |
Bolsos laterais | cosido | |
Colocação da bolsa para telemóvel | en la manga izquierda | |
Tipo de produto | Chaqueta de trabajo |
Número do artigo | 091311 29 | |
EAN/GTIN | 4030913065441 | |
Número do fabricante | 2310 029 |