Casaco de trabalho Highline 98

N.º do artigo: 091311 98
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 35% algodón; 65% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 285
  • Vestuário standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Highline
Serviço especial Personalización textil
Género Caballero
Composição do tecido 35% algodón; 65% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 285 g/m2
Vestuário standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Cor azul violáceo / marino
Tamanho ES 42L
Tamanho de confeção PT 98
Tamanho FR 42L
Tamanho IT 42L
Fecho para casaco Cremallera
Faixa de fecho oculta
Extremidade das mangas Puño ajustable con Cierre por adherencia
Cós Goma elástica en la cintura
Pregas elásticas nas costas
Número de bolsos no peito com aba e fecho autoaderente 2
Número de bolsos laterais 2
Bolsos laterais cosido
Colocação da bolsa para telemóvel en la manga izquierda
Tipo de produto Chaqueta de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091311 98
EAN/GTIN 4030913065649
Número do fabricante 2310 098

Descrição

Ejecución:

Coleção fresca e moderna Highline numa mistura de tecidos de alta qualidade, sem riscos e resistente ao encolhimento num visual de três cores. Cor de contraste em tecido de lona muito resistente. Durável graças à costura tripla nos pontos de esforço. Muitos detalhes úteis, como um bolso para telemóvel e metro, bem como um cós ajustável.
Casaco de trabalho com pregas elásticas nas costas e cordão elástico no cós para um conforto ideal.
  • Dois bolsos no peito com aba e fecho autoaderente.
  • Fecho de correr frontal oculto.
  • Bolso para telemóvel na manga esquerda.
  • Dois bolsos laterais aplicados.
  • Punhos ajustáveis com fecho autoaderente.

Nota:

O tamanho indicado na loja corresponde ao tamanho de roupa na Alemanha. Consulte a tabela de tamanhos ou os dados técnicos para os tamanhos correspondentes no seu país.
Disponível noutras cores a pedido.
Casaco de trabalho na combinação de cores cinza ardósia / preto com o n.º 091312.
Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa secção de informações no final do catálogo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta