{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | NORIT | |
Género | Senhoras | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 245 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Cor | preto | |
Tamanho de confeção PT | 42 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091304 42 | |
EAN/GTIN | 4030913961989 | |
Número do fabricante | 6410042 |