Calças de trabalho NORIT 34

N.º do artigo: 091302 34
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PLANAM O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PLANAM

Tamanho normal homens
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Tamanhos estreitos homens
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Tamanho largo homens
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Tamanho homens
Tamanho do pedido DE Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 65% poliéster; 35% algodão
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 245
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C
  • Norma: EN 14404

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NORIT
Género Senhoras
Composição do tecido 65% poliéster; 35% algodão
Gramatura do material/densidade do tecido 245 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor xisto/preto
Tamanho de confeção PT 34
Norma EN 14404
Tipo de produto Calças de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091302 34
EAN/GTIN 4030913962054
Número do fabricante 6411034

Descrição

Ejecución:

O design moderno e clássico e o material confortável de usar da série NORIT contribuem para a praticidade do vestuário profissional. Graças às inúmeras funcionalidades das peças de roupa, o vestuário profissional NORIT pode ser usado em diferentes áreas.
Graças às inserções elásticas e ao material leve, as calças de trabalho oferecem uma ótima liberdade de movimentos e um excelente conforto. Além disso, o tecido misto é fácil de cuidar e os vários elementos refletores garantem um bom reconhecimento.
  • Bolsas inseridas.
  • Bolso para régua com compartimento para caneta.
  • Bolso na coxa com aba e compartimento para caneta.
  • Bolso para telemóvel com fecho de correr.
  • Bolsos traseiros.
  • Bolsos nos joelhos que podem ser preenchidos por cima com joelheiras.
  • Certificado conforme EN 14404 juntamente com a joelheira n.º 091802.

Nota:

Disponível noutras cores a pedido. Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa secção de informações no final do catálogo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Calças de trabalho NORIT 34

Calças de trabalho NORIT 34

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
39,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
52,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801
Tamanho de confeção PT 34 34
Gramatura do material/densidade do tecido 245 g/m2 225 g/m2
Composição do tecido 65% poliéster; 35% algodão 89% nylon; 11% elastano
Lavar Roupa de cor a 40 °C Roupa de cor a 40 °C
Tipo de produto Calças de trabalho Calças de trabalho
Género Senhoras Senhoras

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta