Calças de trabalho ACTIVIQ 94

N.º do artigo: 091211 94
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças/macacões

KÜBLER O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca KÜBLER

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Tamanhos estreitos homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Tamanho largo homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 65% poliéster; 35% algodón
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 270
  • Vestuário standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C prendas delicadas

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ACTIVIQ
Serviço especial Acabamento têxtil
Género Homens
Composição do tecido 65% poliéster; 35% algodón
Gramatura do material/densidade do tecido 270 g/m2
Vestuário standard Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C prendas delicadas
Cor antracita / negro
Tamanho UK 32L
Tamanho US 32/34
Tamanho ES 40L
Tamanho NL 94
Tamanho de confeção PT 94
Tamanho FR 40L
Tamanho IT 40L
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091211 94
EAN/GTIN 4053813299525
Número do fabricante 2250 5365 9799 GR. 94

Descrição

Ejecución:

Linha de vestuário profissional desportiva KÜBLER ACTIVIQ com um excelente ajuste. Graças às zonas de movimento integradas, a roupa adapta-se perfeitamente a qualquer situação de trabalho. Com insertos contrastantes e refletores dinâmicos para uma maior visibilidade. Grandes superfícies livres oferecem espaço para opções de acabamento individuais. Para evitar riscar materiais sensíveis, todos os fechos estão cobertos. Os numerosos bolsos aplicados oferecem uma boa possibilidade de arrumação para ferramentas, régua, telemóvel, etc.
Calças de trabalho de corte ergonómico com presilhas de cinto extra largas. Sem bolsos de joelheiras.
Com zonas de movimento na área do joelho para uma maior flexibilidade. Particularmente robustas devido aos pontos de esforço protegidos com travas.
  • Dois bolsos laterais.
  • Dois bolsos traseiros, à direita com aba e botão de pressão.
  • Bolso para régua.
  • Bolso na coxa com aba e botão de pressão, assim como bolso aplicado para caneta.
  • Fecho de correr no entrepernas.

Nota:

O tamanho indicado na loja corresponde ao tamanho de roupa na Alemanha. Consulte a tabela de tamanhos ou os dados técnicos para os tamanhos correspondentes no seu país.
Disponível noutras cores a pedido.
Calças de trabalho na combinação de cores azul centáurea / preto com o n.º 091212.
Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa página de vista geral.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta