{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ACTIVIQ | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 270 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa delicada a 60 °C | |
Cor | antracite/preto | |
Tamanho UK | 38L | |
Tamanho US | 38/36 | |
Tamanho ES | 46L | |
Tamanho NL | 106 | |
Tamanho de confeção PT | 106 | |
Tamanho FR | 46L | |
Tamanho IT | 46L | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091211 106 | |
EAN/GTIN | 4053813299556 | |
Número do fabricante | 2250 5365 9799 GR. 106 |