{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pulsação | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 35% algodão; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 260 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | Limpeza com percloroetileno | |
Secar | Secagem suave no tambor (baixa temperatura) | |
Passar | quente, até 200 °C, no máximo | |
Cor | azul escuro/antracite | |
Tamanho UK | 32L | |
Tamanho US | 32/34 | |
Tamanho ES | 40L | |
Tamanho NL | 94 | |
Tamanho de confeção PT | 94 | |
Tamanho FR | 40L | |
Tamanho IT | 40L | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091162 94 | |
EAN/GTIN | 4053813266251 | |
Número do fabricante | 2424 5353-4897 GR.94 |