{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pulsação | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 260 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Branquear | no blanquear | |
Limpeza química | Limpieza con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Passar | caliente, hasta un máximo de 200 °C | |
Cor | azul oscuro / antracita | |
Tamanho UK | 34R | |
Tamanho US | 34/32 | |
Tamanho ES | 44 | |
Tamanho NL | 50 | |
Tamanho de confeção PT | 50 | |
Tamanho FR | 44 | |
Tamanho IT | 44 | |
Tipo de produto | Pantalón de trabajo |
Número do artigo | 091162 50 | |
EAN/GTIN | 4053813266053 | |
Número do fabricante | 2424 5353-4897 GR.50 |