{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Composição do tecido | 35 % polipropileno; 35% algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 260 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial | |
Cor | azul violáceo / negro | |
Tamanho de confeção PT | 25 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo de produto | Pantalón de trabajo |
Número do artigo | 091124 25 | |
EAN/GTIN | 4053813491523 | |
Número do fabricante | 2225 5302-4699-25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Calças de trabalho BODYFORCE 25
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
77,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
53,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
48,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | ||
Tamanho de confeção PT | 25 | 25 | 25 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 260 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Norma | EN 14404 | ||
Composição do tecido | 35 % polipropileno; 35% algodón | 94% poliéster; 6% elastano | 40% poliéster; 3% elastano; 57% algodão |
Lavar | 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial | 40 °C colada de color | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Pantalón de trabajo | Pantalón de trabajo | Calças de trabalho |