Calças de trabalho BODYFORCE 110

N.º do artigo: 091124 110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças/macacões

KÜBLER O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca KÜBLER

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Tamanhos estreitos homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Tamanho largo homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de confeção PT Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 35 % polipropileno; 35% algodón
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 260
  • Vestuário standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
  • Norma: EN 14404

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Composição do tecido 35 % polipropileno; 35% algodón
Gramatura do material/densidade do tecido 260 g/m2
Vestuário standard Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
Cor azul violáceo / negro
Tamanho de confeção PT 110
Norma EN 14404
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091124 110
EAN/GTIN 4053813491370
Número do fabricante 2225 5302-4699-110

Descrição

Ejecución:

O KÜBLER BODYFORCE eleva o vestuário profissional a um novo nível com um design de mestre. Dinâmico e marcante, com bordos elegantes e linhas distintas, a linha de produtos combina tecnologias avançadas de tecido com materiais de elevada qualidade e características refletoras e elásticas inovadoras.
Calças de trabalho
  • Joelho pré-moldado com zona de movimento para um trabalho ergonómico.
  • Aplicação elástica no cós para uma ótima liberdade de movimentos.
  • Elementos refletores.
  • Direita: bolso duplo para metro articulado com reforço de CORDURA® e bolso aplicado para caneta.
  • Esquerda: bolso na coxa com aba e botão de pressão com bolso adicional aplicado para smartphone.

Nota:

Disponível noutras cores a pedido. Pode encontrar a tabela de tamanhos com equivalências de tamanhos de confeção internacionais na nossa secção de informações no final do catálogo.
Calças de trabalho na combinação de cores azul centáurea / preto com o n.º 091124.
Calças de senhora em antracite / preto com o n.º 091126.
Calças de senhora em azul centáurea / preto com o n.º 091127.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta