Vedante de roscas 5GP77, Índice: 250ml

N.º do artigo: 088066 250
Desconto
126,77 €
(340,00 € / 1 Litros)
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA
  • Sustentabilidade: GARANT GreenPlus

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Base química Éster de metacrilato
Viscosidade dinâmica 20.000 mPas - 40.000 mPas
Densidade 1,09 g/cm³
Forma líquido
ponto de inflamação 100 °C
Temperatura da área de aplicação -55 °C - 180 °C
Fixação natural após 5 min - 15 min
Resistência funcional após 3 h - 6 h
Propriedades fluorescente sob efeito de luz UV; sem identificação
Sustentabilidade GARANT GreenPlus
indicado para material Metal
indicado para área de utilização Rosca de tubo; Vedante de tubo
para tamanho de rosca M até M80
para tamanho de rosca em polegadas 3 polegada
medida máxima da folga 0,35 mm
Classe de resistência altamente resistente
binário de arranque mínimo 20 Nm - 30 Nm
Desmontagem com ferramenta normal
Cor amarelo
Quantidade de enchimento 250 ml
Temperatura de armazenamento 5 °C - 23 °C
Validade a partir da data de produção 24 Monatmês
Série GreenPlus
Tipo de produto Produto de vedação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 088066 250
EAN/GTIN 4062406423520
Número do fabricante 088066 250

Descrição

Versão:

Os vedantes de roscas evitam fugas de materiais gasosos e líquidos. As aplicações típicas para vedantes de roscas incluem a vedação de roscas de metal cónicas e de peças de conexão.
Tipo 5GP77. Veda as uniões roscadas cónicas/cilíndricas de tubos até R3 polegadas, por exemplo, em sistemas de tubos de gás. Resistente ao calor.

Nota:

Limpar o material a processar antecipadamente com o produto de limpeza sem classificação n.º 088004.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta