{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Base química | Metacrilato | |
Viscosidade dinâmica | 10 mPas - 20 mPas | |
Densidade | 1,08 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 180 °C | |
Fixação natural após | 40 min - 60 min | |
Resistência funcional após | 5 h - 8 h | |
Propriedades | fluorescente sob efeito de luz UV; vedante | |
Sustentabilidade | GARANT GreenPlus | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Vedação de roscas; Cola para parafusos; de uso universal; Uniões roscadas pré-montadas | |
para tamanho de rosca M até | M6 | |
Classe de resistência | de resistência média | |
binário de arranque mínimo | 10 Nm - 15 Nm | |
Cor | verde | |
Quantidade de enchimento | 50 ml | |
Temperatura de armazenamento | 5 °C - 23 °C | |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | |
Série | GreenPlus | |
Tipo de produto | Cola para parafusos |
Número do artigo | 088063 50 | |
EAN/GTIN | 4062406423452 | |
Número do fabricante | 088063 50 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Cola para parafusos 2GP90, Índice: 50ml
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
150,71 €
|
|
Base química | Metacrilato | Metacrilato |
indicado para material | Metal | Metal |
Classe de resistência | de resistência média | de resistência média |
Quantidade de enchimento | 50 ml | 250 ml |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | 24 Monatmês |
ponto de inflamação | 100 °C | 100 °C |
Tipo de produto | Cola para parafusos | Cola para parafusos |