{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GreenPlus | |
Versão | Bidão | |
Sustentabilidade | GARANT GreenPlus | |
Índice | 20 l | |
Cor | transparente | |
Forma | líquido | |
Densidade | 0,99 g/cm³ | |
Ponto de ebulição | 80 °C | |
ponto de inflamação | 38 °C | |
valor pH | 11,4 | |
Temperatura de armazenamento | 2 °C - 35 °C | |
Tipo de produto | Produto de limpeza universal |
Número do artigo | 088004 20 | |
EAN/GTIN | 4062406403133 | |
Número do fabricante | 088004 20 |