Ejecución:
Agente separador de solda 2 em 1 Clean & Weld de alta qualidade com função de limpeza. Evita de forma eficaz que os respingos adiram durante a soldadura MIG/MAG e o corte a laser. Graças à excelente capacidade de humedecimento, também pode ser usado como um produto de limpeza antes de soldar.
Frasco pulverizador de 500 ml de PET 100% reciclado. Pode ser reabastecido várias vezes.
O Clean & Weld é fácil de aplicar e evita que os respingos de solda adiram em condições húmidas e secas e protegem as peças de trabalho, os bicos de soldadura e os acessórios de soldadura durante todo o processo de processamento. O Clean & Weld permite limpar de forma fácil e eficaz impurezas como aparas, óleos de processamento, óleos anticorrosivos suaves ou agentes refrigerantes antes de soldar. Em seguida, é possível iniciar o processo de soldadura diretamente na superfície limpa. Os elementos constituintes formam uma barreira entre a peça de trabalho e os respingos e protegem temporariamente todos os metais soldáveis contra a corrosão. Imediatamente após o processo de soldadura, as chapas podem ser galvanizadas ou pintadas sem quaisquer problemas. Durante o corte a laser, o Clean & Weld tem a vantagem de evitar a formação de escórias no local de incisão do laser e remover mais facilmente resíduos de fumo. Não é necessário retrabalhar as arestas de corte, poupando assim tempo valioso.
- Sem identificação.
- Aplicável manualmente.