GARANT GreenPlus Clean & Weld 200

N.º do artigo: 088003 200
(5,61 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Conteúdo (ml ou l) Preço unitário com IVA
  • Sustentabilidade: GARANT GreenPlus

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Barril
Índice 200 l
Cor azul
Forma líquido
Temperatura de armazenamento 2 - 40
Série GreenPlus
Tipo de produto Agente separador
Sustentabilidade GARANT GreenPlus
valor pH 8,5
Ponto de ebulição 100

Números de identificação e classificações

Número do artigo 088003 200
EAN/GTIN 4067263120520
Número do fabricante 088003 200

Descrição

Ejecución:

Agente separador de solda 2 em 1 Clean & Weld de alta qualidade com função de limpeza. Evita de forma eficaz que os respingos adiram durante a soldadura MIG/MAG e o corte a laser. Graças à excelente capacidade de humedecimento, também pode ser usado como um produto de limpeza antes de soldar.
Barril de plástico de 200 litros.
O Clean & Weld é fácil de aplicar e evita que os respingos de solda adiram em condições húmidas e secas e protegem as peças de trabalho, os bicos de soldadura e os acessórios de soldadura durante todo o processo de processamento. O Clean & Weld permite limpar de forma fácil e eficaz impurezas como aparas, óleos de processamento, óleos anticorrosivos suaves ou agentes refrigerantes antes de soldar. Em seguida, é possível iniciar o processo de soldadura diretamente na superfície limpa. Os elementos constituintes formam uma barreira entre a peça de trabalho e os respingos e protegem temporariamente todos os metais soldáveis contra a corrosão. Imediatamente após o processo de soldadura, as chapas podem ser galvanizadas ou pintadas sem quaisquer problemas. Durante o corte a laser, o Clean & Weld tem a vantagem de evitar a formação de escórias no local de incisão do laser e remover mais facilmente resíduos de fumo. Não é necessário retrabalhar as arestas de corte, poupando assim tempo valioso.
  • Sem identificação.
  • Aplicável manualmente.
  • Adequado para reabastecer frascos pulverizadores e pulverizadores pressurizados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta