{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento total do corpo | 420 mm | |
comprimento da guarnição visível | 70/60 mm | |
Largura do equipamento com guarnição | 40 mm | |
Comprimento do equipamento com guarnição | 150 mm | |
Material do corpo | corpo em madeira reto | |
com orifício para pendurar | sim | |
Arestas do cabo | arredondado | |
Equipamento | Coco | |
Tipo de produto | Vassoura de mão |
Número do artigo | 087552 420 | |
EAN/GTIN | 4250560519528 | |
Número do fabricante | 212710 |