Artigo alternativo:

Vassourinha para bancada de trabalho Coco natural 280

N.º do artigo: 087552 280
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
793 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total do corpo 280 mm
comprimento da guarnição visível 70/60 mm
Largura do equipamento com guarnição 40 mm
Comprimento do equipamento com guarnição 150 mm
Material do corpo corpo em madeira reto
Arestas do cabo arredondado
Equipamento Coco
Tipo de produto Vassoura de mão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 087552 280
EAN/GTIN 4250560519511
Número do fabricante 10210010

Descrição

Ejecución:

Corpo de madeira reto com arestas do cabo arredondadas. Guarnição aprox. 150×40 mm, altura da guarnição 70/60 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta