Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Prensa manual com mandril 0

N.º do artigo: 086790 0

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 0
pressão de saída máxima 5,11 kN
⌀ do êmbolo 28 mm
Alcance até meio do êmbolo 100 mm
curso máximo do êmbolo 110 mm
Altura da estrutura fundida 260 mm
para peça de ⌀ até 180 mm
Larguras de fenda da arruela de batente 10/15/20/25 mm
Largura da área de base 130 mm
Profundidade da área de base 195 mm
Peso 11 kg
Tipo de produto Prensa manual com mandril

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086790 0
Número do fabricante 107072

Descrição

Versão:

Corpo fundido oco estável em ferro fundido especial com uma superfície de apoio grande. Pé de suporte com furos para a fixação na base (bancada de trabalho ou armação inferior n.º 086795). Pinhão e êmbolo de cremalheira em aço resistente ao desgaste para as mais altas exigências. Trabalho preciso graças ao êmbolo de cremalheira temperado e retificado, assim como graças à guia comprida do êmbolo. Arruela de batente rotativa com quatro reentrâncias de tamanhos diferentes para o apoio de peças de trabalho diferentes. Ativação do êmbolo através de braço de alavanca.

Vantagem:

Para inserir e extrair casquilhos, rolamentos de esferas, mandris rotativos, pinos, pernos, etc. Também para trabalhos de brochagem, bem como para a operação de ferramentas de corte e de punção simples.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta