{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 3 A | |
pressão de saída máxima | 8,95 kN | |
⌀ do êmbolo | 48 mm | |
Alcance até meio do êmbolo | 230 mm | |
curso máximo do êmbolo | 400 mm | |
Altura da estrutura fundida | 700 mm | |
para peça de ⌀ até | 450 mm | |
Larguras de fenda da arruela de batente | 25/45/65/85 mm | |
Largura da área de base | 250 mm | |
Profundidade da área de base | 480 mm | |
Peso | 92 kg | |
Tipo de produto | Prensa manual com mandril |
Número do artigo | 086790 3A | |
Número do fabricante | 107078 |