{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do olhal B | 55 mm | |
Medida C | 47 mm | |
⌀ do pino D | 21 mm | |
Medida E | 104 mm | |
Medida F | 57 mm | |
Comprimento L | 51 mm | |
Versão | soldável | |
Capacidade de carga | 5,3 t | |
Tipo de produto | Anel de carga |
Número do artigo | 086484 5,3 | |
EAN/GTIN | 2050001857118 | |
Número do fabricante | WE.LR_530_FO0139 |