Anel de carga soldável 1,12

N.º do artigo: 086484 1,12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga WLL SF 4:1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do olhal B 40 mm
Medida C 31 mm
⌀ do pino D 13 mm
Medida E 72 mm
Medida F 41 mm
Comprimento L 37 mm
Versão soldável
Capacidade de carga 1,12 t
Tipo de produto Anel de carga

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086484 1,12
EAN/GTIN 2050001858283
Número do fabricante WE.LR_112_FO0139

Descrição

Ejecución:

Anel de carga soldável com arco soldado, rotativo em 180°, pintado a vermelho, fator de segurança 4.

Nota:

SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta