{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de admissão no pino A | 14 mm | |
Largura do olhal B | 8 mm | |
Distância olhal-pino C | 31 mm | |
⌀ do pino D | 10 mm | |
⌀ do olhal E | 21 mm | |
Capacidade de carga | 0,75 t | |
Peso | 0,13 kg | |
Tipo de produto | Manilha |
Número do artigo | 086482 0,75 | |
EAN/GTIN | 2050001757944 |