Manilha 0,5

N.º do artigo: 086482 0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
190 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga WLL SF 6:1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de admissão no pino A 12 mm
Largura do olhal B 6 mm
Distância olhal-pino C 29 mm
⌀ do pino D 8 mm
⌀ do olhal E 20 mm
Capacidade de carga 0,5 t
Peso 0,07 kg
Tipo de produto Manilha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086482 0,5
EAN/GTIN 2050001758064

Descrição

Ejecución:

Manilhas curvas com parafusos de segurança em aço de alta resistência, superfície galvanizada a quente.

Nota:

SF 6:1 = fator de segurança 6.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta