{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga WLL SF 5:1 | 1,7 t | |
⌀ da rosca | M20×2,5 | |
Comprimento da rosca L | 30 mm | |
Tamanho da chave de sextavado interior S | 40 mm | |
Altura da cabeça do parafuso A | 55 mm | |
Altura da nervura central B | 55 mm | |
⌀ da cabeça do parafuso C | 60 mm | |
Distância do olhal da nervura central D | 83 mm | |
Alcance do olhal E | 55 mm | |
Espessura do olhal F | 25 mm | |
Largura do olhal de elevação giratório G | 115 mm | |
Peso | 2,6 kg | |
Tipo de produto | Anel de elevação |
Número do artigo | 086454 M20X2,5 | |
EAN/GTIN | 2050002053878 | |
Número do fabricante | QL.DSR M 20 |