Anel de elevação Quick Lift DSR M16X2

N.º do artigo: 086454 M16X2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga WLL SF 5:1 1,05 t
⌀ da rosca M16×2
Comprimento da rosca L 27 mm
Tamanho da chave de sextavado interior S 27 mm
Altura da cabeça do parafuso A 40 mm
Altura da nervura central B 40 mm
⌀ da cabeça do parafuso C 45 mm
Distância do olhal da nervura central D 53 mm
Alcance do olhal E 38 mm
Espessura do olhal F 17 mm
Largura do olhal de elevação giratório G 76 mm
Peso 0,9 kg
Tipo de produto Anel de elevação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086454 M16X2
EAN/GTIN 2050002053861
Número do fabricante QL.DSR M 16

Descrição

Ejecución:

Anel de elevação Quick Lift DSR compacto em aço de alta resistência para enroscar. Rotativo em 360° e orientável em 180°. Economia de tempo de até 80% em comparação com o enroscar de um anel giratório clássico (DSR vs Quick Lift DSR). Capacidade de rotação sob carga. Manuseamento simples através de um sistema puramente mecânico. Livre de manutenção, seguro e fiável. Pressionando a cabeça do parafuso, o Quick Lift-DSR pode ser fixado na rosca interior em segundos. Isto funciona de forma puramente mecânica, acionando uma mola.

Nota:

SF 5:1 = fator de segurança 5.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta