{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da correia | 6 mm | |
Comprimento útil | 5 m | |
Capacidade de carga WLL β = 0° – 45° | 2.360 kg | |
Capacidade de carga WLL β = 45° – 60° | 1.700 kg | |
Tipo de produto | Corrente de elevação |
Número do artigo | 086445 5 | |
EAN/GTIN | 2050002049123 | |
Número do fabricante | H46SL5TYP1 |