Corrente de elevação 4 fios 2

N.º do artigo: 086445 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da correia 6 mm
Comprimento útil 2 m
Capacidade de carga WLL β = 0° – 45° 2.360 kg
Capacidade de carga WLL β = 45° – 60° 1.700 kg
Tipo de produto Corrente de elevação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086445 2
EAN/GTIN 4032378141050
Número do fabricante H46SL2TYP1

Descrição

Ejecución:

Corrente de elevação com carimbo H (aprovação da Associação Profissional alemã).
Aparelho de suspensão de corrente altamente resistente com gancho de cabeça de garfo com corrente pintada de preto.

Nota:

Outros tamanhos e versões (p. ex. ganchos de carga de segurança) estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta