Cinta de elevação amarelo 3000 kg, de duas camadas 5

N.º do artigo: 086274 5
Copiar
Preço por 1 Peça (12,76 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da cinta 90 mm
Capacidade de carga simples direta WLL 3.000 kg
Capacidade de carga simples amarrada WLL 2.400 kg
Capacidade de carga dupla WLL até 7° 6.000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° 4.200 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° 3.000 kg
Tipo de produto Cinta de elevação

Identificação e classificação

Número do artigo 086274 5
Copiar
EAN/GTIN 2050001858634
Copiar
Número do fabricante MC09005
Copiar
Fabricante Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Descrição

Versão:

Cintas de elevação extremamente resistentes (cintas Euro EN 1492-1 na forma B2). Em ambas as extremidades soltas com alças (para guindaste) afuniladas e reforçadas.

Vantagem:

Para a elevação de peças grandes, suspensão e desengate fáceis da carga.

Descargas e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.