Cinta de elevação amarelo 3000 kg, de duas camadas 2

N.º do artigo: 086274 2
(16,65 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da cinta 90 mm
Capacidade de carga simples direta WLL 3.000 kg
Capacidade de carga simples amarrada WLL 2.400 kg
Capacidade de carga dupla WLL até 7° 6.000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° 4.200 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° 3.000 kg
Tipo de produto Cinta de elevação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086274 2
EAN/GTIN 2050001858641
Número do fabricante MC09002

Descrição

Ejecución:

Cintas de elevação extremamente resistentes (cintas Euro EN 1492-1 na forma B2). Em ambas as extremidades soltas com alças (para guindaste) afuniladas e reforçadas.

Aplicación:

Para a elevação de peças grandes, suspensão e desengate fáceis da carga.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta