{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento circunferencial | 2 m | |
Comprimento útil | 1 m | |
Largura da linga | 54 mm | |
Capacidade de carga simples direta WLL | 3.000 kg | |
Capacidade de carga simples amarrada WLL | 2.400 kg | |
Capacidade de carga dupla WLL até 7° | 6.000 kg | |
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° | 4.200 kg | |
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° | 3.000 kg | |
Tipo de produto | Eslinga redonda |
Número do artigo | 086260 1 | |
EAN/GTIN | 2050001735829 | |
Número do fabricante | TE030010 |