Cinta redonda amarelo 3000 kg 0,5

N.º do artigo: 086260 0,5
(10,70 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
155 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento circunferencial 1 m
Comprimento útil 0,5 m
Largura da linga 54 mm
Capacidade de carga simples direta WLL 3.000 kg
Capacidade de carga simples amarrada WLL 2.400 kg
Capacidade de carga dupla WLL até 7° 6.000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° 4.200 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° 3.000 kg
Tipo de produto Cinta redonda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086260 0,5
EAN/GTIN 8718126100314
Número do fabricante TE030005

Descrição

Ejecución:

Cintas redondas extremamente resistentes (EN 1492-2) com revestimento simples sem costuras e resistente à abrasão.

Aplicación:

Para levantar e mover componentes.

Nota:

Opções de fornecimento até às seguintes cargas de elevação: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta