{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento circunferencial | 4 m | |
Comprimento útil | 2 m | |
Largura da linga | 46 mm | |
Capacidade de carga simples direta WLL | 2.000 kg | |
Capacidade de carga simples amarrada WLL | 1.600 kg | |
Capacidade de carga dupla WLL até 7° | 4.000 kg | |
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° | 2.800 kg | |
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° | 2.000 kg | |
Tipo de produto | Cinta redonda |
Número do artigo | 086150 2 | |
EAN/GTIN | 4025092360463 | |
Número do fabricante | RSE-02000-L1 2m |