Cinta redonda verde 2000 kg 1

N.º do artigo: 086150 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
125 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento circunferencial 2 m
Comprimento útil 1 m
Largura da linga 46 mm
Capacidade de carga simples direta WLL 2.000 kg
Capacidade de carga simples amarrada WLL 1.600 kg
Capacidade de carga dupla WLL até 7° 4.000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° 2.800 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° 2.000 kg
Tipo de produto Cinta redonda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086150 1
EAN/GTIN 4025092302166
Número do fabricante RSE-02000-L1 1m

Descrição

Ejecución:

Cintas redondas extremamente resistentes (EN 1492-2) com revestimento simples sem costuras e resistente à abrasão.

Aplicación:

Para levantar e mover componentes.

Nota:

Opções de fornecimento até às seguintes cargas de elevação: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta