Versão:
As ferramentas hidráulicas Yale são fabricadas em aço CrMo de alta qualidade para uma resistência significativamente maior na “faixa elástica” e uma vida útil muito longa daí resultante. Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a série normalizada métrica, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. 100% de compatibilidade com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar.
Devido ao seu furo central contínuo, estes cilindros são adequados para aplicações em que têm de ser aplicadas elevadas forças de tração por meio de fusos roscados, ligação de acoplamento rápido.
Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a série normalizada métrica, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. 100% de compatibilidade com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar disponíveis no mercado.
Vantagem:
Pré-esforçar tirantes, inserir ou extrair rolamentos, eixos e veios por pressão, desmontar rodas dentadas e polias, assim como puxar ou deslocar construções pesadas.
Material fornecido:
Inclui ligação de pressão 3/8-NPT. O fornecimento é realizado de forma pronta para a operação incl. manga de acoplamento, peça de pressão em aço temperado (punção) e rosca de fixação sem cabos de ligação e adaptadores.
Nota:
Os sistemas fechados são pré-montados, enchidos e ventilados de fábrica.Bomba manual hidráulica ver n.º
086050, mangueira hidráulica n.º
086081.