Cilindro de êmbolo oco YCS 21/150

N.º do artigo: 086070 21/150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Força de compressão/curso (t/mm) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura de elevação 150 mm
Volume de óleo 458 ml
⌀ exterior do cilindro 100 mm
⌀ do furo de passagem 27 mm
Comprimento construtivo no estado recolhido 335 mm
força de compressão máxima 214 kN
Peso 15 kg
Tipo de produto Cilindro hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086070 21/150
EAN/GTIN 4025092150903
Número do fabricante YCS-21/150

Descrição

Versão:

As ferramentas hidráulicas Yale são fabricadas em aço CrMo de alta qualidade para uma resistência significativamente maior na “faixa elástica” e uma vida útil muito longa daí resultante. Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a série normalizada métrica, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. 100% de compatibilidade com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar.
Devido ao seu furo central contínuo, estes cilindros são adequados para aplicações em que têm de ser aplicadas elevadas forças de tração por meio de fusos roscados, ligação de acoplamento rápido.
Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a série normalizada métrica, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. 100% de compatibilidade com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar disponíveis no mercado.

Vantagem:

Pré-esforçar tirantes, inserir ou extrair rolamentos, eixos e veios por pressão, desmontar rodas dentadas e polias, assim como puxar ou deslocar construções pesadas.

Material fornecido:

Inclui ligação de pressão 3/8-NPT. O fornecimento é realizado de forma pronta para a operação incl. manga de acoplamento, peça de pressão em aço temperado (punção) e rosca de fixação sem cabos de ligação e adaptadores.

Nota:

Os sistemas fechados são pré-montados, enchidos e ventilados de fábrica.
Bomba manual hidráulica ver n.º 086050, mangueira hidráulica n.º 086081.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta