Versão:
Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a série normalizada métrica, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. 100% de compatibilidade com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar disponíveis no mercado.
Os cilindros universais caraterizam-se por uma compatibilidade com carga lateral extremamente boa, dispõem de retorno por mola e de apenas uma ligação de mangueira com acoplamento rápido.
Vantagem:
Para todos os trabalhos com pressão em que uma elevada força e dimensões reduzidas são importantes. Ideal para uso em equipamentos e prensas de oficina através de roscas de fixação métricas de série. Utilizável em todas as posições.
Material fornecido:
Inclui ligação de pressão 3/8-NPT. O fornecimento é realizado de forma pronta para a operação incl. manga de acoplamento, peça de pressão em aço temperado (punção) e rosca de fixação sem cabos de ligação e adaptadores.
Nota:
Os sistemas fechados são pré-montados, enchidos e ventilados de fábrica.Bomba manual hidráulica ver n.º
086050, mangueira hidráulica n.º
086081, manómetro n.º
086087.