Cilindro universal YS 50/160

N.º do artigo: 086060 50/160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Força de compressão/curso (t/mm) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura de elevação 160 mm
Volume de óleo 1.135 ml
⌀ exterior do cilindro 125 mm
Comprimento construtivo no estado recolhido 285 mm
força de compressão máxima 500 kN
Peso 24 kg
Tipo de produto Cilindro hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086060 50/160
EAN/GTIN 4025092150323
Número do fabricante YS-50/160,

Descrição

Ejecución:

Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a série normalizada métrica, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. 100% de compatibilidade com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar disponíveis no mercado.
Os cilindros universais caraterizam-se por uma compatibilidade com carga lateral extremamente boa, dispõem de retorno por mola e de apenas uma ligação de mangueira com acoplamento rápido.

Aplicación:

Para todos os trabalhos com pressão em que uma elevada força e dimensões reduzidas são importantes. Ideal para uso em equipamentos e prensas de oficina através de roscas de fixação métricas de série. Utilizável em todas as posições.

Volumen de suministro:

Inclui ligação de pressão 3/8-NPT. O fornecimento é realizado de forma pronta para a operação incl. manga de acoplamento, peça de pressão em aço temperado (punção) e rosca de fixação sem cabos de ligação e adaptadores.

Nota:

Os sistemas fechados são pré-montados, enchidos e ventilados de fábrica.
Bomba manual hidráulica ver n.º 086050, mangueira hidráulica n.º 086081, manómetro n.º 086087.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta