{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 2-4 | |
Velocidade de elevação | 4 m/min | |
Altura de elevação normal | 3 m | |
desconexão final automática | sim | |
acoplamento por fricção ajustável | sim | |
Número de ramais da corrente | 2 | |
Grupo motor conforme FEM/ISO | 1AM | |
Capacidade de carga | 2.000 kg | |
Capacidade de carga t | 2 t | |
Peso | 63 kg | |
Tipo de produto | Guincho de alavanca |
Número do artigo | 086035 2-4 | |
EAN/GTIN | 2050001790910 | |
Número do fabricante | N06700623 |