Guincho de corrente elétrico CPV VEGO 0,5-8

N.º do artigo: 086035 0,5-8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 0,5-8
Velocidade de elevação 8 m/min
Altura de elevação normal 3 m
desconexão final automática sim
acoplamento por fricção ajustável sim
Número de ramais da corrente 1
Grupo motor conforme FEM/ISO 1AM
Capacidade de carga 500 kg
Capacidade de carga t 0,5 t
Peso 26 kg
Tipo de produto Guincho de alavanca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086035 0,5-8
EAN/GTIN 2050001790583
Número do fabricante N06700617

Descrição

Ejecución:

Guincho de corrente elétrico com gancho de transporte num design robusto e fiável. O interruptor de posição final integrado para a posição mais alta e mais baixa do gancho prolonga a vida útil do acoplamento por fricção, do motor e da caixa. Grupo motor 1 Am, período de ligação 50% com uma velocidade, tensão operacional padrão (400 V/50 Hz). Maior segurança operacional graças ao comando de contactor de 42 V, interruptor de comando encapsulado com grau de proteção IP65, motores IP55.

Nota:

Versões com 2 velocidades (curso fino), outras alturas de curso, chassis, acumulador de corrente, rádio e versão de 230 V a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta